広口円筒容器 PC 4本入 2116シリーズ

広口円筒容器 PC 4本入 2116シリーズ - Thermo Scientific Nalgene

高い透明度と耐衝撃性
冷蔵使用可
オートクレーブ可能

材質本体/PC、キャップ/PP内容量1袋(4本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
容量(mL)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635675262116-1000100064-7656-45
13,180
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635675352116-0125JP12564-7656-42
6,120
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635675442116-0015JP1564-7656-39
2,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635675532116-0250JP25064-7656-43
7,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635675692116-0030JP3064-7656-40
3,340
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635675782116-050050064-7656-44
11,380
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635675872116-0060JP6064-7656-41
3,660
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする