Thermo Scientific Nalgene
細口丸型瓶 PC DS2205シリーズ
優れた耐衝撃性
肩にタグ用のループ付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
材質
容量(L)
キャップタイプ
口内径(Φmm)
高さ(mm)
本体外径(Φmm)
最大容量(mL)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63568217
DS2205-0010
1個
63-9284-09
本体/PC、キャップ/PP
4(肩口まで)
38-430
25
333(キャップ付)
152
4500
透明
¥
12,460
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63568226
DS2205-0020
1個
63-9284-10
本体/PC、キャップ/PP
8(肩口まで)
53B
37
409(キャップ付)
193
9000
透明
¥
20,520
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63568235
DS2205-0250
1本
64-7656-74
-
2.5
-
-
-
-
-
-
¥
7,040
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63568244
DS2205-0210
1本
64-7656-73
PC
2
-
-
-
-
-
-
¥
5,520
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000