曜日別特売

細口軽量ボトル PPCO 2087シリーズ

細口軽量ボトル PPCO 2087シリーズ - Thermo Scientific Nalgene

肉薄の軽量タイプ
優れた薬品耐性
オートクレーブ可能

材質本体/PPCO、キャップ/PP
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
容量(mL)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635682692087-00041ケース(72個)12564-5229-55
22,960
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635682782087-00081ケース(72個)25064-5229-56
25,620
24,980
27,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635682872087-00011ケース(72個)3064-5229-53
16,940
15,980
17,578(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635683052087-00021ケース(72個)6064-5229-54
16,940
15,980
17,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635682532087-00321ケース(24個)100064-5229-58
15,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635682962087-00161ケース(48個)50064-5229-57
19,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする