常圧用クリップ式反応容器 CTH-TSNシリーズ

常圧用クリップ式反応容器 CTH-TSNシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)常圧用クリップ式反応容器 CTH-TSNシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

共通テーパー摺り合わせ(Ts29/42)用のノズルを3個取付けました。常圧用の反応器としてお使いいただけます。クリップで簡単に蓋を固定できます。パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが付属します。材質・容量・ノズルのオーダーも可能です。

材質容器/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、ノズル/共通テーパー摺合せ(Ts29/42)3個表面処理内外面バフ研磨内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63568698CTH-TSN-242.41062-1370-56
92,200
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63568707CTH-TSN-2731562-1370-57
94,400
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63568716CTH-TSN-303.52062-1370-58
96,500
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63568725CTH-TSN-334.32562-1370-59
103,000
98,980
108,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63568734CTH-TSN-365.53662-1370-60
108,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63568743CTH-TSN-211.9762-1370-55
89,400
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする