丸山ステンレス
積重ね式ステンバット 1.8L
スタッキング可能な小さめのバットです。単品フタ無しと、5段・フタつきがございます
容量(L)
1.8
板厚(mm)
0.6
タイプ
ミニ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
材質
外寸(mm)
内寸(mm)
種別
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63569373
10013755
1セット(5個)
62-8250-50
本体・フタ/ステンレス(SUS304)
274×214×195mm(5段積み重ね時)
230×170×42(1枚)
5段フタ付き
-
¥
24,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569389
10013756
1個
62-8250-51
本体/ステンレス(SUS304)
255×195mm
230×170×42
-
単品
¥
4,620
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000