折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/CR CTHFシリーズ

折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/CR CTHFシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/CR CTHFシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/CR CTHFシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器
簡単に密閉できるキャッチクリップ式
パッキンをクロロプレンゴムにして耐薬品性を向上させました。

材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)クロロプレンゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全11種類を絞り込む
容量(L)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63569407CTHF-24/PCA3582.32401063-1207-93
31,800
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569416CTHF-27/PCA3892.92701563-1207-94
33,900
33,880
37,268(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569425CTHF-30/PCA4203.43002063-1207-95
36,100
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569434CTHF-33/PCA4504.13302563-1207-96
41,700
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569443CTHF-36/PCA4815.33603663-1207-97
47,200
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569459CTHF-39/PCA50863904563-1207-98
51,400
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569468CTHF-18/PCA2961.5180463-1207-91
26,900
26,880
29,568(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569477CTHF-39H/PCA5086.94805063-1207-99
54,500
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569486CTHF-43/PCA5508.24506563-1208-01
62,600
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569495CTHF-43H/PCA55095207063-1208-02
65,600
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569504CTHF-21/PCA3271.8210763-1207-92
29,000
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする