折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/FKM CTHFシリーズ

折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/FKM CTHFシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/FKM CTHFシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/FKM CTHFシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器
簡単に密閉できるキャッチクリップ式
パッキンをフッ素ゴムにして耐薬品性を向上させました。

材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)フッ素ゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63569626CTHF-24/PFA3582.32401063-1207-82
45,900
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569635CTHF-27/PFA3892.92701563-1207-83
48,900
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569644CTHF-30/PFA4203.43002063-1207-84
55,600
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569653CTHF-33/PFA4504.13302563-1207-85
61,500
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569669CTHF-36/PFA4815.33603663-1207-86
67,100
66,980
73,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569678CTHF-39/PFA50863904563-1207-87
75,500
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569687CTHF-18/PFA2961.5180463-1207-80
35,500
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569696CTHF-39H/PFA5086.94805063-1207-88
78,500
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569705CTHF-43/PFA5508.24506563-1207-89
86,700
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569714CTHF-43H/PFA55095207063-1207-90
89,900
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569723CTHF-21/PFA3271.8210763-1207-81
41,400
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする