MONOVATE(旧:日東金属工業)
折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/PTFE CTHF-PTFEシリーズ
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器
簡単に密閉できるキャッチクリップ式
パッキンをフッ素樹脂(ポリテトラフルオロエチレン)にして耐薬品性を向上させました。
材質
SUS304
表面処理
内外面バフ研磨
材質(パッキン)
PTFE(白色)
使用条件
大気圧(加減圧不可)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※樹脂製なのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。
全11種類を絞り込む
容量(L)
選択してください
4
7
10
15
20
25
36
45
50
65
70
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63569845
CTHF-PTFE-24
358
2.3
240
10
63-1207-31
¥
65,900
¥
65,880
¥
72,468
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569854
CTHF-PTFE-27
389
2.9
270
15
63-1207-32
¥
72,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569863
CTHF-PTFE-30
420
3.5
300
20
63-1207-33
¥
80,800
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569879
CTHF-PTFE-33
450
4.2
330
25
63-1207-34
¥
89,500
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569888
CTHF-PTFE-36
481
5.4
360
36
63-1207-35
¥
95,900
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569897
CTHF-PTFE-39
508
6.1
390
45
63-1207-36
¥
111,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569906
CTHF-PTFE-18
296
1.5
180
4
63-1207-29
¥
55,800
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569915
CTHF-PTFE-39H
508
7
480
50
63-1207-37
¥
114,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569924
CTHF-PTFE-43
550
8.3
450
65
63-1207-38
¥
126,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569933
CTHF-PTFE-43H
550
9.1
520
70
63-1207-39
¥
129,000
¥
128,800
¥
141,680
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569949
CTHF-PTFE-21
327
1.8
210
7
63-1207-30
¥
58,400
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000