MONOVATE(旧:日東金属工業)
折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式/CR CTLFシリーズ
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器
ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式
パッキンをクロロプレンゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質
SUS304
表面処理
内外面バフ研磨
材質(パッキン)
クロロプレンゴム(黒色)
使用条件
大気圧(加減圧不可)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
容量(L)
選択してください
10
15
20
25
36
45
50
65
70
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63569958
CTLF-24/PCL
358
2.3
240
10
63-1208-34
¥
38,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569967
CTLF-27/PCL
389
3
270
15
63-1208-35
¥
40,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569976
CTLF-30/PCL
420
3.6
300
20
63-1208-36
¥
42,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569985
CTLF-33/PCL
450
4.3
330
25
63-1208-37
¥
49,700
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569994
CTLF-36/PCL
481
5.4
360
36
63-1208-38
¥
56,600
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570003
CTLF-39/PCL
508
6.2
390
45
63-1208-39
¥
61,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570019
CTLF-39H/PCL
508
7
480
50
63-1208-40
¥
64,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570028
CTLF-43/PCL
550
8.3
450
65
63-1208-41
¥
72,100
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570037
CTLF-43H/PCL
550
9.1
520
70
63-1208-42
¥
75,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000