曜日別特売

折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式/EPDM CTLFシリーズ

折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式/EPDM CTLFシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器
ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式
パッキンをエチレンプロピレンゴムにして耐薬品性を向上させました。

材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
容量(L)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63570046CTLF-24/PEL3582.32401063-1208-52
38,700
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570055CTLF-27/PEL38932701563-1208-53
40,600
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570064CTLF-30/PEL4203.63002063-1208-54
42,500
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570073CTLF-33/PEL4504.33302563-1208-55
49,800
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570089CTLF-36/PEL4815.43603663-1208-56
56,600
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570098CTLF-39/PEL5086.23904563-1208-57
61,700
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570107CTLF-39H/PEL50874805063-1208-58
64,700
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570116CTLF-43/PEL5508.34506563-1208-59
72,100
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570125CTLF-43H/PEL5509.15207063-1208-60
75,300
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする