曜日別特売

折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式/FKM CTLFシリーズ

折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式/FKM CTLFシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器
ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式
パッキンをフッ素ゴムにして耐薬品性を向上させました。

表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)フッ素ゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
容量(L)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63570134CTLF-24/PFL3582.32401063-1208-25
54,400
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570143CTLF-27/PFL38932701563-1208-26
59,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570159CTLF-30/PFL4203.63002063-1208-27
65,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570168CTLF-33/PFL4504.33302563-1208-28
73,000
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570177CTLF-36/PFL4815.43603663-1208-29
80,600
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570186CTLF-39/PFL5086.23904563-1208-30
88,200
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570195CTLF-39H/PFL50874805063-1208-31
91,400
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570204CTLF-43/PFL5508.34506563-1208-32
102,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570213CTLF-43H/PFL5509.15207063-1208-33
105,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする