MONOVATE(旧:日東金属工業)
折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式/NBR CTLFシリーズ
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器
ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式
パッキンをニトリルゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質
SUS304
表面処理
内外面バフ研磨
材質(パッキン)
ニトリルゴム(黒色)
使用条件
大気圧(加減圧不可)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63570229
CTLF-24/PNL
358
2.3
240
10
63-1208-43
¥
38,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570238
CTLF-27/PNL
389
3
270
15
63-1208-44
¥
40,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570247
CTLF-30/PNL
420
3.6
300
20
63-1208-45
¥
42,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570256
CTLF-33/PNL
450
4.3
330
25
63-1208-46
¥
49,700
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570265
CTLF-36/PNL
481
5.4
360
36
63-1208-47
¥
56,600
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570274
CTLF-39/PNL
508
6.2
390
45
63-1208-48
¥
61,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570283
CTLF-39H/PNL
508
7
480
50
63-1208-49
¥
64,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570299
CTLF-43/PNL
550
8.3
450
65
63-1208-50
¥
72,100
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570308
CTLF-43H/PNL
550
9.1
520
70
63-1208-51
¥
75,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000