曜日別特売

断熱カバー ステンレス容器【DTK-J】専用 ECK-DTK-Jシリーズ

断熱カバー ステンレス容器【DTK-J】専用 ECK-DTK-Jシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

ステンレス容器【DTK-J】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。

材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマットシルバー取付方式ベルト・マジックテープ固定厚さt15耐熱温度(℃)~200内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
外径×高さH(Φmm×mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
質量(kg)
外径×高さH(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63570448ECK-DTK-J-36DTK-J-36用4470×31062-1372-94
234,000
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570457ECK-DTK-J-39DTK-J-39用4470×35062-1372-95
234,000
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570466ECK-DTK-J-43DTK-J-43用5510×38062-1372-96
278,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570475ECK-DTK-J-47HDTK-J-47H用7610×55062-1372-98
368,000
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570484ECK-DTK-J-47DTK-J-47用6610×43062-1372-97
332,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570493ECK-DTK-J-565DTK-J-565用8680×57062-1372-99
432,000
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63570509ECK-DTK-J-635DTK-J-635用10740×64062-1373-01
524,000
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする