MONOVATE(旧:日東金属工業)
吊り下げ式下部取っ手付密閉容器 クリップ式/PTFE CTBD-PTFEシリーズ
水や原料等を流しやすいよう、下部に取っ手を付けたステンレス容器
キャッチクリップで簡単に密閉できます
パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質
SUS304
材質(パッキン)
PTFE
表面処理
内外面バフ研磨
使用条件
大気圧(加減圧不可)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※樹脂製なのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。
全6種類を絞り込む
容量(L)
選択してください
4
7
10
15
20
25
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
アズワン品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63571069
CTBD-PTFE-24
63-1207-42
300
240
2.2
10
¥
57,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63571078
CTBD-PTFE-27
63-1207-43
327
270
2.8
15
¥
63,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63571087
CTBD-PTFE-30
63-1207-44
362
300
3.5
20
¥
72,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63571096
CTBD-PTFE-33
63-1207-45
392
330
4.4
25
¥
82,200
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63571105
CTBD-PTFE-18
63-1207-40
235
180
1.4
4
¥
47,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63571114
CTBD-PTFE-21
63-1207-41
268
210
1.7
7
¥
49,900
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000