MONOVATE(旧:日東金属工業)
平底型ステンレスジャケット容器 ストック蓋付 ST-Jシリーズ
ジャケットに温水や冷却水を入れて、内容物の保温や冷却ができます。ジャケット部に蒸気を使用する等、圧力がかかる場合は耐圧ジャケットシリーズをご利用ください。
材質
容器本体・ジャケット/SUS304、蓋・取っ手/SUS304
幅(mm)
387
質量(kg)
10
高さ(mm)
380
容量(L)
33
表面処理
内外面バフ研磨
ノズル
ジャケット部:1Sヘルール
使用条件
内槽・ジャケット:大気圧(加減圧不可)
アズワン品番
63-1206-87
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63572898
ST-J-33
¥
213,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000