曜日別特売

片テーパー型汎用容器目盛付 KTT-ST-Mシリーズ

片テーパー型汎用容器目盛付 KTT-ST-Mシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

底板が排出方向に傾斜しており、液体が全て排出できるステンレス容器です。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。

材質SUS304表面処理バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
容量(L)
内径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63572907KTT-ST-M-47H64-5067-09100470×705
161,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63572916KTT-ST-M-56564-5067-10150565×740
225,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63572925KTT-ST-M-565H64-5067-11200565×1020
236,000
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63572934KTT-ST-M-3064-5067-0320300×395
118,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63572943KTT-ST-M-3364-5067-0425330×425
121,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63572959KTT-ST-M-3664-5067-0535360×455
123,000
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63572968KTT-ST-M-3964-5067-0645387×495
127,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63572977KTT-ST-M-4364-5067-0765430×560
138,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63572986KTT-ST-M-4764-5067-0880470×585
155,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする