MONOVATE(旧:日東金属工業)
片テーパー型密閉容器目盛付 クリップ式 KTT-CTH-Mシリーズ
底板が排出方向に傾斜しており、液体が全て排出できるステンレス容器です。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。
材質
SUS304
表面処理
バフ研磨
材質(パッキン)
シリコンゴム(食品衛生法適合品)
使用条件
大気圧(加減圧不可)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
内径×高さH(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63572995
KTT-CTH-M-47H
100
470×705
64-5067-18
¥
187,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63573004
KTT-CTH-M-565
150
565×740
64-5067-19
¥
256,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63573013
KTT-CTH-M-565H
200
565×1020
64-5067-20
¥
267,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63573029
KTT-CTH-M-30
20
300×395
64-5067-12
¥
135,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63573038
KTT-CTH-M-33
25
330×425
64-5067-13
¥
138,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63573047
KTT-CTH-M-36
35
360×455
64-5067-14
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63573056
KTT-CTH-M-39
45
387×495
64-5067-15
¥
145,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63573065
KTT-CTH-M-43
65
430×560
64-5067-16
¥
155,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63573074
KTT-CTH-M-47
80
470×585
64-5067-17
¥
180,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000