MONOVATE(旧:日東金属工業)
片テーパー型密閉容器目盛付 バンド式 KTT-CTL-Mシリーズ
底板が排出方向に傾斜しており、液体が全て排出できるステンレス容器です。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。
材質
SUS304
表面処理
バフ研磨
材質(パッキン)
シリコンゴム(食品衛生法適合品)
使用条件
大気圧(加減圧不可)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
内径×高さH(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63573083
KTT-CTL-M-47H
100
470×705
64-5067-27
¥
192,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63573099
KTT-CTL-M-565
150
565×740
64-5067-28
¥
266,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63573108
KTT-CTL-M-565H
200
565×1020
64-5067-29
¥
276,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63573117
KTT-CTL-M-30
20
300×395
64-5067-21
¥
139,000
¥
138,800
¥
152,680
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63573126
KTT-CTL-M-33
25
330×425
64-5067-22
¥
141,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63573135
KTT-CTL-M-36
35
360×455
64-5067-23
¥
143,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63573144
KTT-CTL-M-39
45
387×495
64-5067-24
¥
148,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63573153
KTT-CTL-M-43
65
430×560
64-5067-25
¥
158,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63573169
KTT-CTL-M-47
80
470×585
64-5067-26
¥
182,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000