曜日別特売

2WAYタイプ ステップアップボトル

2WAYタイプ ステップアップボトル - ピーコック魔法瓶工業2WAYタイプ ステップアップボトル - ピーコック魔法瓶工業2WAYタイプ ステップアップボトル - ピーコック魔法瓶工業2WAYタイプ ステップアップボトル - ピーコック魔法瓶工業

できた!が増える、ながーく使える。ステップアップボトルセット。
ストロー使用時は、保冷専用・容量0.4L。ストローと飲み口はスペア付き。
コップ使用時は、保温保冷両用・容量0.36L。中せんセットは、分解できて中まで洗える。

容量(L)0.36/0.4口径(Φmm)42本体寸法(mm)(保冷専用せんユニット使用時)117×86×165 (中せんセット・コップ使用時)117×86×153本体質量(kg)0.37保温効力(℃)(中せんセット・コップ使用時)68℃以上保冷効力(℃)(保冷専用せんユニット、中せんセット・コップ使用時)10℃以下商品タイプ2WAY内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体62874054ASK-W40コーラルドット64-8943-74
6,000
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
※本体62874063ASK-W40ネイビードット64-8943-75
6,000
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする