ステンレスホットプレート

ステンレスホットプレート - ピーコック魔法瓶工業ステンレスホットプレート - ピーコック魔法瓶工業

蓄熱性の高い3層クラッドプレートは、熱をしっかり伝えるから食材から余分な水分が出にくいのが特徴。
金属ターナーだけでなくナイフも使用できるため、おうち時間でも特別感やエンターテイメント性のある調理が可能に。
シェフによる本製品を使用したレシピ動画(公開準備中)で、スマートな調理を研究し、大切な人に披露してみては。

ブラック消費電力(W)1000コード長さ(m)1.8プレート寸法(mm)365×240×30本体質量(kg)4.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)454×291×130アズワン品番64-8943-97内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62874368WDV-13S
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする