曜日別特売

無線5ボタン光学式親指トラックボール

無線5ボタン光学式親指トラックボール - ナカバヤシ無線5ボタン光学式親指トラックボール - ナカバヤシ無線5ボタン光学式親指トラックボール - ナカバヤシ無線5ボタン光学式親指トラックボール - ナカバヤシ無線5ボタン光学式親指トラックボール - ナカバヤシ無線5ボタン光学式親指トラックボール - ナカバヤシ無線5ボタン光学式親指トラックボール - ナカバヤシ無線5ボタン光学式親指トラックボール - ナカバヤシ

初めてでも扱いやすい、手に沿ったフォルム。親指だけでポインターを動かすトラックボールマウス。狭い場所でも快適に操作できます。
スッキリ無線通信。レシーバーは非使用時、本体に収納できます。
Webブラウジングに便利な進む・戻るボタンポインター速度3段階切り替え(600/800/1000dpi)。切り替えボタンはホイール傍にありすぐに切り替えられます。
耐久性が高く、ストレスなくボールを滑らせるセラミック支持球。高性能光学式センサー。
ボールの動きを正確に捉えながら、消費電力を減らし電池寿命を伸ばします。

付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)質量(g)約115(電池・レシーバー含まず)対応OSWindows10/8.1/8、macOS10.12以降(進む戻るボタン非対応)コネクタ形状USB (A)接続方式無線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能600/800/1000dpi 切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×135×47使用電池単3乾電池1本電池寿命連続動作時間 約392時間、電池交換の目安 約614日ボタン数5(4+ミドル)ボタン通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)RoHS指令(10物質対応)対応電波周波数(GHz)2.4帯読取方式光学式(不可視光源)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62875725MUS-TRIF175BKブラック
12,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
62875734MUS-TRIF175GYグレー
12,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
62875743MUS-TRIF175Wホワイト
12,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする