ナカバヤシ
小型巻取有線3ボタンBlueLEDマウス
小さなボディ&巻き取りケーブル。持ち運びに便利!読み取り精度の高いBlueLEDセンサー5段階、80cm巻き取りケーブル。面倒な設定不要。USBコネクタをPCに挿せばすぐ使えます。
質量(g)
約48
ケーブル長(m)
約0.8(5段階)
対応OS
Windows10/8.1/8/、macOS10.12以降
コネクタ形状
USB (A)
接続方式
有線
対応機種
USBポートが正常に動作するパソコン
分解能
1000dpi
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×75×31
ボタン数
3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
読取方式
青色LED
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62875759
MUS-UKT166BK
ブラック
¥
2,830
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
62875768
MUS-UKT166BL
ブルー
¥
2,830
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
62875777
MUS-UKT166R
レッド
¥
2,830
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62875786
MUS-UKT166W
ホワイト
¥
2,830
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください