曜日別特売

4極ヘッドセット

4極ヘッドセット - ナカバヤシ4極ヘッドセット - ナカバヤシ4極ヘッドセット - ナカバヤシ

3.5mm 4極 ミニプラグ3.5mm端子に接続するだけで自動的に認識されます。
ヘッドバンドクッションとソフトイヤークッションで長時間の使用でも疲れにくい!

材質ABS、PVCブラック質量(g)143ケーブル長(m)約1.8感度(ヘッドホン)105dB±3dB、(マイク)入力:-42dB±3dB対応機種3.5mm4極ミニジャック(CITA規格準拠)を搭載したノートPC・タブレット・スマートフォンなどマイクロホン無指向性コンデンサーマイク周波数特性(ヘッドホン)20Hz~20kHz、(マイク)20Hz~16kHzヘッドフォン部ドライバユニット直径40mmインピーダンス(ヘッドホン)32Ω±15%、(マイク)2.2kΩインターフェース3.5mm4極ミニプラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×65×190最大入力(mW)(ヘッドホン)20装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62875847MHM-S34BK
4,790
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする