ナカバヤシ
CD/DVDケース
1ケースに大量に収納できる、持ち運びに便利なCD・DVDケースです。
丈夫で耐久のある表面素材
整理しやすい背ラベルと背ラベルポケット付き
ディスクの飛び出し防止機能付き
材質
ポリエステル、紙、PP、PE(不織布)
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納枚数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62875874
CD-091-24BK
約190
165×48×162
24
¥
980
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
62875883
CD-091-36BK
約230
165×68×162
36
¥
1,260
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
62875899
CD-091-48BK
約345
165×48×291
48
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62875908
CD-091-72BK
約420
165×68×291
72
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62875917
CD-091-96BK
約485
165×88×291
96
¥
2,240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62875926
CD-091-120BK
約550
165×108×291
120
¥
2,910
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください