曜日別特売

フェイスシールド(曇り止め加工付) フェイスシールドライト

フェイスシールド(曇り止め加工付) フェイスシールドライト - 金鵄製作所フェイスシールド(曇り止め加工付) フェイスシールドライト - 金鵄製作所フェイスシールド(曇り止め加工付) フェイスシールドライト - 金鵄製作所フェイスシールド(曇り止め加工付) フェイスシールドライト - 金鵄製作所フェイスシールド(曇り止め加工付) フェイスシールドライト - 金鵄製作所フェイスシールド(曇り止め加工付) フェイスシールドライト - 金鵄製作所フェイスシールド(曇り止め加工付) フェイスシールドライト - 金鵄製作所フェイスシールド(曇り止め加工付) フェイスシールドライト - 金鵄製作所
(1件のレビュー)

【価格に自信あり!】曇り止め加工がついた、小さめサイズのフェイスシールド。ご自身の「眼鏡(又はゴーグル)のフレーム」か「マスクのゴム紐」を穴に通して頂く2way仕様です。クリアファイルでおなじみのPET素材。曇り止め加工を施しているので、透明度が高く視界が良好です。医療・介護・飲食店など幅広い分野でご使用頂けます。

機能曇り止め加工付材質PET寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×260×0.2仕様FSL-M1
注意
※本体保護の為、片面に透明フィルムが貼られています。装着前にフィルムをはがしてからご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6287599678020-0001袋(10枚)
950949
759
アウトレット
835(税込)
当日出荷
残り4点です
6287600578021-0001袋(100枚)
8,0007,998
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-04-16
用途: 発熱のある患者さんへの対応時
その他業種

手元にきた時点で一枚一枚ムラのような汚れあり。
磨けばそこそこ綺麗にはなるが、その手間に対してのものの単価がちょっと不満です。
透明シートがついているためのムラかと思ったが、そうでもない様子。あの汚れはなに?
透明抜群という言葉には疑問をもつ。

MonotaROからの回答

現在透明なシートをつけた状態でご使用でしょうか。シートは保護用ですので、剥がしてご利用いただければと存じます。よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする