ドリテック
IHクッカー「ラルジュ」
8段階の加熱モード、9段階の低温モード
5℃刻みで使える保温機能
フラット形状で汚れもサッと拭き取れる
材質
本体ケース:ABS樹脂 トッププレート:耐熱ガラス
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1400
温度(℃)
保温調理:30~90(5℃刻み)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約286×363×59
アズワン品番
64-9097-65
電源コード(cm)
180
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62876109
DI-120BK
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください