曜日別特売

防水クッキング温度計

防水クッキング温度計 - ドリテック防水クッキング温度計 - ドリテック防水クッキング温度計 - ドリテック防水クッキング温度計 - ドリテック防水クッキング温度計 - ドリテック防水クッキング温度計 - ドリテック

汚れても洗える便利な防水タイプ(IPX7相当)
HOLDボタンの長押しで表示方向の切り替えが可能
火元から手を遠ざけて使える便利なホルダー付
測った温度を固定、手元で表示が見れるホールド機能付・便利なマグネット&フック穴付

材質本体・ホルダー:ABS樹脂 検温部:ステンレスホワイト使用温度範囲(℃)検温部:-50~300電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)温度範囲(℃)表示:-50~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×16×34表示単位1℃防水性JIS C0920IPX7 相当内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62876136O-280WT
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする