アクアホーム カートリッジ

アクアホーム カートリッジ - ゼンケン

6ステップのろ過層を持つ強力な浄水能力、大容量のカートリッジでおいしく安心な浄水をたっぷりとお使いいただけます。

質量(kg)カートリッジ:1.5(満水時2.7)交換目安ろ材:1年(1日30L使用の場合)最大径×高さH(Φmm×mm)カートリッジ:120×282ろ過流量4.5L/分最小動水圧使用可能:0.1~0.35MPa材質(ろ材)高純度粒状活性炭、繊維状活性炭、特殊活性炭、中空糸膜、不織布内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62876233C-KMD-50-Z
オープン
17,000
18,700(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする