曜日別特売

曝気用水中噴水ポンプ(レインボーイ) FK型

曝気用水中噴水ポンプ(レインボーイ) FK型 - 鶴見製作所

水中モータ直結式。
ロープを係留杭に固定するだけで設置ができます。電源を入れるだけで噴水より池を活性化します。
フロートは FRP製で美しく耐久性にすぐれ、水位に応じて浮動します。
特別付属品・ファッションフロート(別売)は幾何学模様を描き、景観をさらに向上させます。

付属品キャブタイヤケーブル1本、ロープ(20m)3本質量(kg)32ケーブル長(m)30始動方式じか入材質(ケーブル)VCT散水範囲(m)直径:10/11、高さ:2.2/3.3適合ケーブル仕上外径(Φmm)11,1内容量1台
関連資料:(0.1MB) (0.1MB) (0.26MB)
注意
※ファッションフロートは別売です。
※新規・標準仕様での提供となります。受注生産品となりますので、いかなる理由であっても返品不可とします。
※鑑賞用を主体としております。表面曝気の効果はありますがエアレーション効果を必要とされる場合は、水中エジェクターポンプ (BER型・UR型)・水中バッキレーター(TRN型)をご使用ください。※いずれも別売
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
628762498-FK20.75200(三相)50/60汚水
558,000
299,800
329,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする