LEDクリップランプ 5W
省エネ、長寿命のLEDライトです。
便利な連結コンセント付きです。
ランプの角度を自由に変えられます。
使いやすい5m電源コードです。
倉庫や、作業現場にもクリップ式で簡単取り付けできます。
明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。
用途作業用、レジャー用照明。
仕様室内用
質量(g)600
消費電力(W)5
コード長さ(m)5
定格寿命(時間)LED電球:40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×240
電線太さ(mm2)VCTFK0.75
電球白熱:40W相当・昼光色
配光角度(°)120
コード種類ビニールキャブタイヤ長円型コード
定格光束(Lm)485
電球の種類LED
内容量1個
注意
※雨中では使用しないで下さい。※連結コンセントを使用される際は本体の消費電力を含めて最大500Wまでです。
※ご使用になられる際は、必ず付属の取扱説明書をお読みください。
※定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。