曜日別特売

LED交換球 5W(広角)

LED交換球 5W(広角) - SK11LED交換球 5W(広角) - SK11LED交換球 5W(広角) - SK11

2017年度省エネ法目標基準値達成品です(エネルギー消費効率115.3lm/W)。
明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。
SK11クリップランプSCLシリーズに最適なLED交換球です。
配光角度240度で広範囲を照らします。

用途LED交換球。仕様室内用全長(mm)108質量(g)75外形寸法(mm)60口金E26全光束(Lm)485定格寿命(時間)LED電球:40000電球白熱:40W相当・昼光色配光角度(°)240電球の種類LED内容量1個
注意
※調光(明るさを調整できる)機能のついた器具、リモコンの付いた電球器具、誘導灯、非常用照明器具、HIDランプ(水銀灯等)用器具、断熱材施工器具は使用できません。
※直流電源、屋外用機器、水滴のかかる場所や湿気の多い場所では使用できません。
※ご使用になる前に内ふたの使用上のご注意・安全上のご注意をご確認の上、ご使用ください。
※定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62887844LDA-5DG-SK
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする