SK11
LED交換球
2017年度省エネ法目標基準値達成品です。
SK11クリップランプSCLシリーズに最適なLED交換球です。
用途
LED交換球。
仕様
室内用
全長(mm)
108
質量(g)
73
外形寸法(mm)
60
口金
E26
定格寿命(時間)
LED電球:40000
配光角度(°)
120
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※調光(明るさを調整できる)機能のついた器具、リモコンの付いた電球器具、誘導灯、非常用照明器具、HIDランプ(水銀灯等)用器具、断熱材施工器具は使用できません。
※直流電源、屋外用機器、水滴のかかる場所や湿気の多い場所では使用できません。
※ご使用になる前に内ふたの使用上のご注意・安全上のご注意をご確認の上、ご使用ください。
※定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62887835
LDA-5DH-SK
5
485
白熱:40W相当・昼光色
120.4
白熱電球40W相当
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
62887853
LDA-7DH-SK
7
810
白熱:60W相当・昼光色
122.6
白熱電球60W相当
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください