万能キャッチライト 200W

万能キャッチライト 200W - タイカツ

機械の点検、補修作業等に便利なワンタッチクリップ付ライトです。
どこにでもワンタッチで取付簡単な、クリップ付です。
鉄製ガードカバー付です。
電源コード長5mタイプです。
200W耐振クリア球付です。

用途車の整備や機械の点検、補修作業等の照明。材質本体:プラスチック ガード:金属電源(V)単相100電源コード(m)5ワット数200W内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62887869BKR200C
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする