曜日別特売

万能キャッチライト 替球

万能キャッチライト   替球 - タイカツ万能キャッチライト   替球 - タイカツ

E26口金の電球器具に取付可能な蛍光灯替球です。
一般電球200W形に比べて電気代が約1/4です。
一般電球200W形に比べて寿命は約8倍です。
コンパクトサイズで、E26口金の電球器具に取付可能です。
36Wで200W相当の明るさの蛍光灯ランプです。

用途ハンドランプ等の蛍光灯替球。材質電球:ガラス 口金:金属電源(V)屋内用100(50/60Hz)全光束(Lm)1550定格寿命(時間)8000蛍光灯ランプ:36W・4U形電球の種類蛍光灯内容量1個
注意
※点灯中や消灯後はランプが熱くなってるので触らないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6288789636W ケイコウトウ
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする