曜日別特売

地球ライオン印 ディープライン(延縄用ライン)

地球ライオン印 ディープライン(延縄用ライン) - 愛和産業地球ライオン印 ディープライン(延縄用ライン) - 愛和産業地球ライオン印 ディープライン(延縄用ライン) - 愛和産業地球ライオン印 ディープライン(延縄用ライン) - 愛和産業地球ライオン印 ディープライン(延縄用ライン) - 愛和産業地球ライオン印 ディープライン(延縄用ライン) - 愛和産業
(1件のレビュー)

沿岸延縄漁の幹縄・枝縄に使用する組紐ラインです
組紐なので縄に撚りがはいりにくくなっております
樹脂加工により柔軟性が有り,水切れが良く、水中では適度に沈降していきます

用途延縄漁の幹縄・枝縄、その他沿岸延縄漁全般用材質ポリエステル形状カセ巻カッチ(茶)色長さ(m)500対象魚:フグ・アマダイ(クジ)・クエ(アラ)・メバル・カサゴ・カレイ・アイナメ・ハモ・うなぎなどRoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(500m)
注意
※油性樹脂を使用している為、新品時でも湿感がございます
※衣服・手袋などへ樹脂色移りしますので扱う際はご注意下さい
※保管中や継続使用により揮発性溶剤の蒸発や樹脂落ちで硬化がございます
※製造上、途中に原糸つなぎが入る場合がございます
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
628762944号約0.9(直径)
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
628763036号約1.2(直径)
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
628763198号約1.3(直径)
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
6287632810号約1.4(直径)
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
6287633712号約1.6(直径)
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
6287634614号約1.6(直径)
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
6287635516号約1.8(直径)
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
6287636418号約2.0(直径)
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
6287637320号約2.1(直径)
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
6287638924号約2.3(直径)
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
6287639828号約2.5(直径)
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
6287640730号約2.6(直径)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
6287641632号約2.6(直径)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6287642536号約2.8(直径)
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
6287643442号約3.0(直径)
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
6287644348号約3.2(直径)
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62876373
2021-11-07
用途: 延縄漁
農・林・水産業

一度使用しただけで、色が褪せてしまった。
色褪せしなければ、もっと良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする