愛和産業
ポリビニロントワイン2kg巻
ポリエチレン・ポリエステル紡績糸の混撚トワイン
ポリエチレンにより適度なコシと滑りやすさ、ポリエステル紡績糸により手触り良く、結束力の向上
漁業だけでなく様々な用途に使用可能
用途
漁業用:刺網用目通し・力糸、フロート固定用、筋縄など
農業・その他用途:各種誘引紐、ナガイモネット・防鳥ネットの展開張用
質量(kg/巻)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※製造上、途中に原糸つなぎが入る場合がございます
※品番は周径(円周)となっております。太さは直径でご確認下さい
※玉巻ですので、中央から端を取り出し使用されますと最後まできれいにご使用頂けます
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
長さ(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62876459
(右撚GG)周径5mm
約1.6
約1170
グレー/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
62876468
(右撚GG)周径6mm
約2.0
約1000
グレー/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
62876477
(右撚GG)周径7mm
約2.3
約800
グレー/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62876486
(右撚GG)周径8mm
約2.6
約600
グレー/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62876495
(右撚GG)周径9mm
約2.9
約500
グレー/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
62876504
(右撚GG)周径10mm
約3.2
約380
グレー/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62876513
(右撚GG)周径11mm
約3.5
約320
グレー/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62876529
(右撚GG)周径12mm
約3.9
約260
グレー/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62876538
(右撚GG)周径13mm
約4.2
約230
グレー/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62876547
(右撚GG)周径14mm
約4.5
約200
グレー/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62876556
(左撚GG)周径5mm
約1.6
約1170
グレー/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62876565
(左撚GG)周径6mm
約2.0
約1000
グレー/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62876574
(左撚GG)周径7mm
約2.3
約800
グレー/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62876583
(左撚GG)周径8mm
約2.6
約600
グレー/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62876599
(左撚GG)周径9mm
約2.9
約500
グレー/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62876608
(左撚GG)周径10mm
約3.2
約380
グレー/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62876617
(左撚GG)周径11mm
約3.5
約320
グレー/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62876626
(左撚GG)周径12mm
約3.9
約260
グレー/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62876635
(左撚GG)周径13mm
約4.2
約230
グレー/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62876644
(左撚GG)周径14mm
約4.5
約200
グレー/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62876653
(右撚カッチ)周径5mm
約1.6
約1170
茶/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62876669
(右撚カッチ)周径6mm
約2.0
約1000
茶/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62876678
(右撚カッチ)周径7mm
約2.3
約800
茶/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62876687
(右撚カッチ)周径8mm
約2.6
約600
茶/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62876696
(右撚カッチ)周径9mm
約2.9
約500
茶/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62876705
(右撚カッチ)周径10mm
約3.2
約380
茶/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62876714
(右撚カッチ)周径11mm
約3.5
約320
茶/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62876723
(右撚カッチ)周径12mm
約3.9
約260
茶/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62876739
(右撚カッチ)周径13mm
約4.2
約230
茶/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62876748
(右撚カッチ)周径14mm
約4.5
約200
茶/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62876757
(左撚カッチ)周径5mm
約1.6
約1170
茶/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62876766
(左撚カッチ)周径6mm
約2.0
約1000
茶/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62876775
(左撚カッチ)周径7mm
約2.3
約800
茶/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62876784
(左撚カッチ)周径8mm
約2.6
約600
茶/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62876793
(左撚カッチ)周径9mm
約2.9
約500
茶/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62876809
(左撚カッチ)周径10mm
約3.2
約380
茶/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62876818
(左撚カッチ)周径11mm
約3.5
約320
茶/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62876827
(左撚カッチ)周径12mm
約3.9
約260
茶/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62876836
(左撚カッチ)周径13mm
約4.2
約230
茶/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62876845
(左撚カッチ)周径14mm
約4.5
約200
茶/白
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください