ファイゼル(漁業者専用フロロカーボンテグス)

ファイゼル(漁業者専用フロロカーボンテグス) - 愛和産業ファイゼル(漁業者専用フロロカーボンテグス) - 愛和産業ファイゼル(漁業者専用フロロカーボンテグス) - 愛和産業ファイゼル(漁業者専用フロロカーボンテグス) - 愛和産業

漁業者専用のプロ向け高品質フロロカーボンテグス
表面をフッ素加工しており撥水・防汚・防傷効果が持続します
水に近い光の屈折率なので、水中に溶け込み見えにくくなります
ナイロンに比べ高比重なので目的の水深まですばやく沈降します
100mSPx5連結となっておりますので、ご使用分だけ切り分けてご使用下さい

用途釣り漁業全般形状100mスプール×5連結透明長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類テグス内容量1箱(100m×5巻)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
628769491.0号約0.165
10,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
628769581.5号約0.205
12,000
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
628769672.0号約0.235
12,000
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
628769762.5号約0.260
12,000
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
628769853.0号約0.285
12,000
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
628769944.0号約0.330
13,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
628770035.0号約0.370
13,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
628770196.0号約0.405
15,750
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
628770287.0号約0.435
16,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
628770378.0号約0.470
18,750
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
6287704610号約0.520
22,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
6287705512号約0.570
25,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6287706414号約0.620
28,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
6287707316号約0.660
31,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
6287708918号約0.700
35,250
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
6287709820号約0.740
39,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする