愛和産業
PP雑色ロープ
PPを主体とした雑用ロープです
工場での残糸を利用したエコなロープで安価なため様々な用途にご使用頂けます
用途
漁業用:土のう袋口紐、漁具整理用、昆布しばりなど
陸上用:材木しばり、養生、シート類縫込補強用
ひも・糸種類
ロープ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※PPフィルムを主体としてPEや他材質原料など混撚しております
※様々な原料を混ぜて製造するため、商品ごとに色が異なる場合がございます
※商品に原糸つなぎが入る場合がございます
※ストランドは非溶着となっております
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
形状
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62877107
約4.0mm
約320
玉巻
約2.5
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62877116
約5.0mm
約400
ロープ巻
約5.0
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62877125
約6.0mm
約400
ロープ巻
約6.0
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
12日以内出荷
返品不可
62877134
約7.0mm
約400
ロープ巻
約8.0
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62877143
約8.0mm
約380
ロープ巻
約10
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62877159
約9.0mm
約320
ロープ巻
約10
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62877168
約10mm
約250
ロープ巻
約10
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62877177
約12mm
約180
ロープ巻
約10
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62877186
約5.0mm(堅打)
約350
ロープ巻
約5.0
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62877195
約6.0mm(堅打)
約350
ロープ巻
約6.0
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください