曜日別特売

リミュート吸音パーティション

リミュート吸音パーティション - REMUTE(リミュート)リミュート吸音パーティション - REMUTE(リミュート)リミュート吸音パーティション - REMUTE(リミュート)リミュート吸音パーティション - REMUTE(リミュート)リミュート吸音パーティション - REMUTE(リミュート)リミュート吸音パーティション - REMUTE(リミュート)リミュート吸音パーティション - REMUTE(リミュート)リミュート吸音パーティション - REMUTE(リミュート)

テレワークの騒音を低減するリミュートシリーズ人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。スペースを区切って吸音できる。表面はPP、吸音面はフエルト(ポリエステル)アルコール噴射可能。

用途スペースを区切って吸音できる材質:吸音ボード/PP・ポリエステル フレーム/アルミニウム 脚部/スチール・エラストマー ネジ/スチール材質吸音ボード:PP、ポリエステル、フレーム:アルミニウム、脚部:スチール、エストラマー、キャスター:スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×420×1910組立時間(目安)10分程度内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※組立時間(目安)10分程度
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅×高さ)(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62877229GTEC125ホワイト920×191012.4
75,000
82,500(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62877238GTEC126ブラック920×191012.4
75,000
82,500(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

REMUTE パーティション吸音効果動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする