曜日別特売

鋼板製カラー波板

鋼板製カラー波板 - 大和鋼業鋼板製カラー波板 - 大和鋼業

流行りのシャンパンゴールド 。周囲の景観にもマッチング。

用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材材質亜鉛めっき鋼板形状丸波幅(mm)650シャンパンゴールドピッチ(mm)33山数19山板厚(mm)0.2山高さ(mm)9働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
狭小地など場所により配送が出来ない場合がございます。予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
単重
寸法(長さL×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12845080-1箱(10枚)18292.44kg1829×650
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12845089-1箱(10枚)24383.26kg2438×650
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62879426-1箱(6枚)18292.44kg1829×650
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62879435-1箱(6枚)24383.26kg2438×650
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62879426-12845080-- 鋼板製カラー波板 大和鋼業 12845080鋼板製カラー波板大和鋼業1箱(10枚)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62879435-12845089-- 鋼板製カラー波板 大和鋼業 12845089鋼板製カラー波板大和鋼業1箱(10枚)
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする