エポキシ
多用途で使いやすい万能型パテ状接着剤
パテタイプなので垂れにくく、壁面使用や巻き付け施工が可能
無溶剤タイプのため、硬化後の体積収縮や気になる刺激臭もほとんどなし
引張せん断着力が強く、湿った面でも接着が可能
高い圧縮強度
練り合わせが簡単で作業がスムーズ
用途
コンクリートや石材の構造物、通路、床壁面の補修
水漏れ箇所の修繕、及び防水措置
ハンドホールと管の固定、管同士のジョイント部接着や固定
模型、工芸品の製作、補修
その他、様々な箇所のヒビ割れ、欠損部位の修繕
組成(基剤・硬化剤)エポキシ樹脂・無期充填剤・顔料他
色(基剤)ダークグレー、(硬化剤)ホワイト
質量(g)(基剤・硬化剤)各250
危険物の類別非危険物
水漏れ箇所の修繕、及び防水措置
ハンドホールと管の固定、管同士のジョイント部接着や固定
模型、工芸品の製作、補修
その他、様々な箇所のヒビ割れ、欠損部位の修繕
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04