万能切断マルノコ

万能切断マルノコ - EVOLUTION万能切断マルノコ - EVOLUTION万能切断マルノコ - EVOLUTION万能切断マルノコ - EVOLUTION万能切断マルノコ - EVOLUTION万能切断マルノコ - EVOLUTION万能切断マルノコ - EVOLUTION

165mm万能切断マルノコ
マルノコはDIYユーザー&ハウスリフォームの軽作業向けに発売されました。
1台により木材・アルミ・鉄材そしてプラスチック等の材料をすべて切ることができます。
また専用ダイヤモンドホイールを取付けることによってブロック・レンガなどの石材等も切断可能にします。

用途ハウスリフォーム・DIY付属品165mm万能切断チップソー、T型ソーガイド、六角レンチ質量(kg)4.3消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])3700最大切込深さ(mm)(45°時)34最大切込深さ(mm)(90°時)53仕様・用途リフォーム向け傾斜切断(°)0-45適合切断材鉄材、アルミ、木材最大切断厚さ(mm)3(軟鋼)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62880844R165CCSL
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする