万能スライド丸鋸

万能スライド丸鋸 - EVOLUTION万能スライド丸鋸 - EVOLUTION万能スライド丸鋸 - EVOLUTION万能スライド丸鋸 - EVOLUTION万能スライド丸鋸 - EVOLUTION万能スライド丸鋸 - EVOLUTION万能スライド丸鋸 - EVOLUTION万能スライド丸鋸 - EVOLUTION

216mm万能切断スライドマルノコ
今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフォームなどの軽作業者向けに、さらにお求めやすい価格でご提供しております。
もちろん専用チップソー1枚で鉄・アルミ・木工を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。
またダイヤモンドホイールを取り付けることによって石材・タイル等の切断も可能にしました。

用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニングなど付属品216mm万能切断チップソー、縦型/横型クランプ、サイドホルダー、六角レンチ質量(kg)13.2消費電力(W)1500回転数(min-1[r.p.m])3750最大切込深さ(mm)(90°時)65仕様・用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニング適合切断材鉄材、アルミ、木材切断幅(mm)最大300(90°)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大切込深さ(mm)(90°時)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62880869R216SMS-300+65
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする