曜日別特売

216mm万能切断卓上丸鋸

216mm万能切断卓上丸鋸 - EVOLUTION216mm万能切断卓上丸鋸 - EVOLUTION216mm万能切断卓上丸鋸 - EVOLUTION216mm万能切断卓上丸鋸 - EVOLUTION216mm万能切断卓上丸鋸 - EVOLUTION216mm万能切断卓上丸鋸 - EVOLUTION216mm万能切断卓上丸鋸 - EVOLUTION

216mm万能切断卓上マルノコ
R216CMSは万能切断のコンセプトそのままに、さらにお求め安い価格を実現したホームユーザー向けの卓上マルノコです。
これ一台で鉄・アルミ・木材を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。いろいろな材料が素早くきれいに・正確に、激しい火花やバリを残すことなく切ることができます。
この価格と持運び簡単のR216CMSはハウスリフォーム・DIYにまさしく理想的な電動工具です。

用途ハウスリフォーム・DIY付属品216mm万能切断チップソー、六角レンチ、固定クランプ質量(kg)5.8消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])3750最大切込深さ(mm)(45°時)35(ヘッド)最大切込深さ(mm)(90°時)55(ヘッド)仕様・用途ハウスリフォーム・DIY適合切断材鉄材、アルミ、木材切断幅(mm)最大125(ターンテーブル90°)、最大85(ターンテーブル45°)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62880878R216CMS
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする