曜日別特売

ポータブル窓口通話システム

ポータブル窓口通話システム - ユニペックス(UNI-PEX)

感染症対策として飛沫防止スクリーンを設置した際の「聞こえにくい」を改善。
飛沫防止スクリーンを挟んで親機・子機を設置し、マイクに入力した音声を相手側スピーカーから放送します。
ポータブル式ですので、既設のスクリーン・つい立てに追加設置可能です。
スピーカー・マイク一体型で、配線・設置が容易です。
お客様側はスイッチ操作不要です。
マイク入力にハウリング低減効果のある低ノイズアンプを使用。
衛生面を考慮し、交換用マイク風防と接触ガード&クリップも付属。

付属品交換用マイク風防×2、接触ガード×2、接触ガードクリップ×2、ACアダプター(ACケーブル含む 長さ約3m)、ユニット間接続ケーブル(コネクタ式 長さ約2m)定格出力(W)5 (8Ω)使用電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター DC15V)消費電流(mA)250内容量1セット
取扱説明書:(0.9MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62880948PCC-100
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする