曜日別特売

電動タッカー

電動タッカー - EARTH MAN電動タッカー - EARTH MAN電動タッカー - EARTH MAN電動タッカー - EARTH MAN電動タッカー - EARTH MAN
(1件のレビュー)
用途紙・布・革・断熱材・防湿シート等の木材への留め作業に付属品電動タッカー本体×1、ステープル(12×10mm)×1000、T型ネイル(10mm)×1000長さ(mm)使用T型ネイル:10質量(kg)約0.7定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約170×50×145コード長さ(m)約2.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)40ステープル装填数100本まで定格時間(分)10ステープル幅(mm)10~12操作回数最大:1本/秒ステープル長さ(mm)6/8/10アズワン品番64-6447-44装填数T型ネイル:50本まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62880993DTK-45B
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62880993
2024-04-30
用途: 掲示物の貼り付け等
株式会社ライフサポート・エガワ東北

機械の操作が簡単で、きれいに素早く仕上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする