今村紙工
ペーパーラミ
クラフト紙にポリエチレンをラミネートしており、破れいにくく防湿、撥水性があります。
用途
一般包装用、輸送用包材、ロール品包装用、繊維製品包装用
材質
クラフト紙+PEラミネート15μ
坪量(g/m
2
)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62881124
PR1200-30
1箱(10本)
ロール
120
30
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43714730
PR1200-30
1本
ロール
120
30
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません