今村紙工
ボーガスペーパー 薄口タイプ(ミシン目入り)
薄口タイプで経済的。大量使いに最適です。
薄口ではありますが、しっかりとコシがあります。
用途
段ボールの隙間埋め、皿など割れ物の梱包に。
坪量(g/m
2
)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミシン目(mm)
400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
長さ(m)
質量(kg)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62881133
BP-SM350
1箱(3本)
マガジンペーパー(古紙100%)
538
350
9.3
9300
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43714705
BP-SM350
1本
マガジンペーパー(古紙100%)
538
350
9.3
9300
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません