クッションペーパー

クッションペーパー - 今村紙工クッションペーパー - 今村紙工クッションペーパー - 今村紙工クッションペーパー - 今村紙工
(1件のレビュー)

伸縮性のある加工で物を包みやすい紙タイプの緩衝材。
左右を伸ばす事で立体的な網目状になり、クッションの役目を果たします。

用途割れ物の保護やギフト包装に。坪量(g/m2)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
質量(kg)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62881149KP-K60未晒クラフト紙2500.30.455455
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62881149
2021-12-24
用途: 梱包作業
農・林・水産業

左右を伸ばす事で立体的な網目状になり、クッション性が抜群にUP。
1枚4.5円だが、性能を考えると普通のクッションペーパーよりお買い得では。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする