曜日別特売

径違い六角ニップル

径違い六角ニップル - KITZ(キッツ)
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62882603PRH1-10A163-9978
1,200
799
879(税込)
当日出荷
62882664PRH1-50A164-0038
13,100
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
62882673PRH1-8A163-9960
1,200
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
62882619PRH1-15A163-9986
1,630
取扱い終了
代替品有
62882628PRH1-20A163-9994
2,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
62882637PRH1-25A164-0003
3,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
62882646PRH1-32A164-0011
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
62882655PRH1-40A164-0020
7,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62882619PRH1-15A37695271PRH(1)-15A×10APRH1-15A 異径六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695271異径六角ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)1個
919
税込1,011
注文コードが変更になりました
62882628PRH1-20A37695296PRH(1)-20A×15APRH1-20A 異径六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695296異径六角ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
62882637PRH1-25A37695314PRH(1)-25A×20APRH1-25A 異径六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695314異径六角ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
62882646PRH1-32A37695332PRH(1)-32A×25APRH1-32A 異径六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695332異径六角ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
62882655PRH1-40A37695357PRH(1)-40A×32APRH1-40A 異径六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 37695357異径六角ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする